Hulplade 481 mm høj til vægmontering 1420 mm

Art.-nr.: 955310 1420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 481 mm
    Bredde 1.420 mm
    Hulplade, udførelse enkeltsidet
    Produkttype Hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955310 1420
    EAN/GTIN 4062406160197
    Producentnummer 955310 1420

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust hulplade af bukket pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. På bagsiden er der påsvejsede afstivningsplader til vægmontering.

    Anvendelse:

    Til direkte montering på vægge; monteringsskruerne kan ikke ses i monteres tilstand. Ved vægmontering på et stort område kan hulpladerne skrues sammen over og ved siden af hinanden på væggen for at sikre en sømløs overgang.

    Leveringsomfang:

    Skruer og dyvler til vægmontering medfølger.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven