Sortiment med mejsler, dorne og splituddrivere, Antal værktøjer: 11

Art.-nr.: 955240 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 176

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredde 383 mm
Dybde 176 mm
Antal værktøjer 11
Udførelse med slagværktøj
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955240 11
EAN/GTIN 2050002004634

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955240: 1 stk.
Fladmejsel 200 mm nr. 740500 str. 200: 1 stk.
Krydsmejsel 200 mm nr. 740600 str. 200: 1 stk.
Dorn nr. 745500 str. 3; 4: 1 stk. af hver
Splituddriver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver
GARANT smedehammer nr. 750110 str. 300: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven