• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Skruetrækkersortiment isoleret, Antal værktøjer: 6

Art.-nr.: 955156 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredde 383 mm
Dybde 115 mm
Antal værktøjer 6
Udførelse med VDE-værktøj, fuldisoleret
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955156 6
EAN/GTIN 2050002004603
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955156: 1 stk.
Elektrikerskruetrækker til ligekærv nr. 663000 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver
Elektrikerskruetrækker til Phillips nr. 668370 str. 1; 2: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven