Vinkelnøgle-sortiment „Rainbow” 16

Art.-nr.: 955130 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Shadowboard 115 mm
    Bredde 383 mm
    Dybde 115 mm
    Antal værktøjer 16
    Udførelse med skruetrækker
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955130 16
    EAN/GTIN 2050002004573

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955130: 1 stk.
    Vinkelskruetrækker til Torx® nr. 624850 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver
    6-kantet vinkelskruetrækker med kuglehoved nr. 627140 str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven