Universal akkuskruemaskine-sortiment, Antal værktøjer: 62

Art.-nr.: 955028 62
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 50
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 125

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 50 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Mindst egnede skuffefronthøjde 125 mm
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Passer til skuffefronthøjde 125 mm; 200 mm
Antal værktøjer 62
Udførelse til skuffe i værkstedsvogn
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955028 62
EAN/GTIN 2050002004559
Producentnummer 955028 62

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Værkstedsvogn nr. 914520914582.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955028: 1 stk.
GARANT bitsortiment 61 dele nr. 676040: 1 stk.
GARANT easyPick smådelsbeholdere nr. 951211 str. 3×3/1: 2 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven