{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse | 30 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×16 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer; 1/4 tommer | |
Passer til værkstedsindretning | Værkstedsvogn | |
Bredde | 500 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Bredde i G | 20 | |
Dybde i G | 16 | |
Passer til skuffefronthøjde | 75 mm; 125 mm; 200 mm | |
Antal værktøjer | 82 | |
Udførelse | til skuffe i værkstedsvogn | |
Produkttype | Indsats i hårdt skum |
Artikelnummer | 955025 82 | |
EAN/GTIN | 4062406158484 | |
Producentnummer | 955025 82 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |