Stiftsortiment, Antal værktøjer: 7

Art.-nr.: 954935 7
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×10
Bredde 250 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 10
Antal værktøjer 7
Udførelse med værktøjssortiment
Vægt 0,257 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954935 7
EAN/GTIN 2050002004535

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954935: 1 stk.
MARTOR dybhulsmarkør nr. 085012 str. 096260: 1 stk.
MARTOR ekstra stifter nr. 085013 str. 096262: 1 stk.
MARTOR dybhulsmarkør nr. 085152 str. BL: 1 stk.
MARKAL markeringsstift nr. 085154 str. B: 1 stk.
MARTOR lakmarkeringsstift nr. 085160 str. W; Y: 1 stk. af hver
MARTOR rørmarkør nr. 085178 str. W: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven