Ridsning og savning, Antal værktøjer: 8

Art.-nr.: 954895 8
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 8
Udførelse med værktøjssortiment
Vægt 2,476 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954895 8
EAN/GTIN 2050002004511

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954895: 1 stk.
EDDING markeringsstift nr. 085130 str. B: 1 stk.
HOLEX anslagsvinkel nr. 452600 str. 300×175: 1 stk.
HOLEX vinkelmåler nr. 453000 str. 120×150: 1 stk.
Lige PB-hårdmetalridsenål nr. 458760 str. HM: 1 stk.
HOLEX præcisions-stållineal nr. 461600 str. 300: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462201 str. 2,5: 1 stk.
GARANT-metalsavbue nr. 580400: 1 stk.
GARANT håndsavklinge nr. 582500 (1 kolli= 10 stk.): 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven