Skruetrækkerbits, sortiment, Antal værktøjer: 69

Art.-nr.: 954749 69
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×8
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×8
Drivfirkant 1/4 tommer
Bredde 150 mm
Dybde 200 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 8
Antal værktøjer 69
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954749 69
EAN/GTIN 4067263906858
Producentnummer 954749 69

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 954749: 1 stk.
HOLEX sekskantet skruebit, 1/4 tomme, nr. 631020 str. 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 stk. af hver
GARANT bitsortiment 61 dele nr. 676040: 1 stk.
GARANT skruetrækkergreb med magasin nr. 676602 str. 30: 1 stk.
HOLEX adapter med 1/4 tomme C 6,3 sekskantet skaft nr. 676950 str. 4/4: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven