Tangsortiment 5

Art.-nr.: 954295 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 5
Vægt 1,553 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954295 5
EAN/GTIN 4062406157654
Producentnummer 954295 5

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortiment i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 10 G hhv. 250 × 200 mm) eller 1/2 (10 G × 20 G hhv. 250 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT GridLine filebænke med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 20 G hhv. 500 × 500 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954295: 1 stk.
GARANT kombitang nr. 700940 str. 180: 1 stk.
GARANT Vandpumpetang nr. 706001 str. 250: 1 stk.
GARANT flad rundtang, lige nr. 713040 str. 200: 1 stk.
GARANT flad rundtang, vinklet nr. 713440 str. 200: 1 stk.
GARANT skævbider nr. 724840 str. 160: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven