Tangsortiment, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 954171 4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 4
Udførelse med tænger
Vægt 0,839 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954171 4
EAN/GTIN 4062406157425
Producentnummer 954171 4

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954171: 1 stk.
GARANT kombitang nr. 700940 str. 160: 1 stk.
GARANT Vandpumpetang nr. 706001 str. 180: 1 stk.
GARANT flad rundtang, lige nr. 713040 str. 160: 1 stk.
GARANT skævbider nr. 724840 str. 140: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven