Momentnøgle-sortiment 120 Nm 1/2", Antal værktøjer: 23

Art.-nr.: 953966 23
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 1/2 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 23
Antal værktøjer 23
Udførelse med momentnøgle
Vægt 3,331 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953966 23
EAN/GTIN 4062406157395
Producentnummer 953966 23
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953966: 1 stk.
GARANT HEX-bit nr. 642325 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver
GARANT sekskantet skruebit nr. 643229 str. 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver
GARANT forlænger nr. 641029 str. 75; 125; 250: 1 stk. af hver
GARANT momentnøgle med reverserbar skralde nr. 656050 str. 120: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven