Topnøglesortiment 1/2 tomme, Antal værktøjer: 32

Art.-nr.: 953857 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×24
  • Drivfirkant: 1/2
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×24
Drivfirkant 1/2 tommer
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 250 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 24
Antal værktøjer 32
Udførelse med topnøgle
Vægt 4,26 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953857 32
EAN/GTIN 4062406097257
Producentnummer 953857 32

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953857: 1 stk.
GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 640025 str. 1/2: 1 stk.
GARANT forlænger nr. 641029 str. 75; 125; 250: 1 stk. af hver
GARANT T-greb nr. 641329 str. 295: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 641629 str. 1/2: 1 stk.
GARANT HEX-bit nr. 642229 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 stk. af hver
GARANT HEX-skruebit nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven