Topnøglesortiment 1/2 tomme, Antal værktøjer: 30

Art.-nr.: 953747 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 1/2 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 30
Antal værktøjer 30
Udførelse med topnøgle
Vægt 3,891 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953747 30
EAN/GTIN 4062406157234
Producentnummer 953747 30

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953747: 1 stk.
GARANT HEX-bit nr. 642325 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver
GARANT sekskantet skruebit nr. 643229 str. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver
GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 640025 str. 1/2: 1 stk.
GARANT forlænger nr. 641029 str. 75; 125; 250: 1 stk. af hver
GARANT T-greb nr. 641329 str. 295: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 641629 str. 1/2: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven