Suppleringssortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 17

Art.-nr.: 953714 17
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Drivfirkant 3/8 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 17
Udførelse med topnøgle
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953714 17
EAN/GTIN 4067263723592
Producentnummer 953714 17

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT værkstedsvogne med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953714: 1 stk.
HOLEX 12-kanttop nr. 637320 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit ekstra lang nr. 637613 str. 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven