Topnøglesortiment 1/4 tomme 28

Art.-nr.: 953624 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×16
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×16
Drivfirkant 1/4 tommer
Bredde 150 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 16
Antal værktøjer 28
Udførelse med topnøgle
Vægt 1,025 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953624 28
EAN/GTIN 4062406155629
Producentnummer 953624 28

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953624: 1 stk.
GARANT Skraldenøgle nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.
GARANT forlænger nr. 632429 str. 100; 150: 1 stk. af hver
GARANT greb nr. 632829 str. 146: 1 stk.
GARANT T-greb nr. 633029 str. 116: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 633529 str. 1/4: 1 stk.
GARANT 6-kantet vinkelnøglesæt nr. 627132 str. 9: 1 stk.
GARANT sekskantet skruebit nr. 631029 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven