Forlængerrør serie 511, 500 mm, 15 mm Ø

Art.-nr.: 953558
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953558
EAN/GTIN 4946368733210
Producentnummer 953558
L-nummer L40010 480

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængerstænger (specialudstyr) anvendes ved måling i dybere huller. Brug af en enkelt forlængerstang i stedet for flere korte forlængerstænger reducerer fejlen på målestængerne. Hvis flere forlængerstænger er forbundet, er der risiko for, at der kan opstå små fejl på grund af de ekstra tilslutninger. Det anbefales derfor ikke at fastgøre mere end to stænger til et borehuls-måler på samme tid. Du kan bruge forlængerstænger på op til 1.000 mm. Hvis du bruger en forlængerstang, der er længere end 500 mm, skal måleren til borehuller bruges i lodret retning. Du kan kontrollere de korrekte og tilfredsstillende målinger, når du har tilsluttet en forlængerstang.

Egenskab:

Længde mm: 500

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven