Forlængerrør serie 511, 250 mm, 12 mm Ø

Art.-nr.: 953553
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 953553
    EAN/GTIN 4946368733159
    Producentnummer 953553
    L-nummer L40010 571

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Forlængerstænger (specialudstyr) anvendes ved måling i dybere huller. Brug af en enkelt forlængerstang i stedet for flere korte forlængerstænger reducerer fejlen på målestængerne. Hvis flere forlængerstænger er forbundet, er der risiko for, at der kan opstå små fejl på grund af de ekstra tilslutninger. Det anbefales derfor ikke at fastgøre mere end to stænger til et borehuls-måler på samme tid. Du kan bruge forlængerstænger på op til 1.000 mm. Hvis du bruger en forlængerstang, der er længere end 500 mm, skal måleren til borehuller bruges i lodret retning. Du kan kontrollere de korrekte og tilfredsstillende målinger, når du har tilsluttet en forlængerstang.

    Egenskab:

    Længde mm: 250

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven