Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 17

Art.-nr.: 953551 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×24
Bredde 250 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 24
Antal værktøjer 17
Vægt 1,298 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953551 17
EAN/GTIN 4062406095017
Producentnummer 953551 17

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953551: 1 stk.
HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: 1 stk. af hver
HOLEX kort skruetrækker til ligekærv nr. 664201, str. 4, 5,5, 6,5: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver
HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 1; 2: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven