Forlængerrør serie 511, 125 mm, 9 mm Ø

Art.-nr.: 953549
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953549
EAN/GTIN 4946368733111
Producentnummer 953549
L-nummer L40010 2726

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængerstænger (specialudstyr) anvendes ved måling i dybere huller. Brug af en enkelt forlængerstang i stedet for flere korte forlængerstænger reducerer fejlen på målestængerne. Hvis flere forlængerstænger er forbundet, er der risiko for, at der kan opstå små fejl på grund af de ekstra tilslutninger. Det anbefales derfor ikke at fastgøre mere end to stænger til et borehuls-måler på samme tid. Du kan bruge forlængerstænger på op til 1.000 mm. Hvis du bruger en forlængerstang, der er længere end 500 mm, skal måleren til borehuller bruges i lodret retning. Du kan kontrollere de korrekte og tilfredsstillende målinger, når du har tilsluttet en forlængerstang.

Egenskab:

Længde mm: 125