Skruetrækker til Torx® 6

Art.-nr.: 953154 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
    Bredde 200 mm
    Dybde 250 mm
    Bredde i G 8
    Dybde i G 10
    Antal værktøjer 6
    Udførelse med skruetrækker
    Vægt 0,327 kg
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 953154 6
    EAN/GTIN 2050002012127

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953154: 1 stk.
    PB SWISS TOOLS skruetrækker til Torx® nr. 625405 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven