Topnøglesæt, Antal værktøjer: 9

Art.-nr.: 952625 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×24
Bredde 150 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 24
Antal værktøjer 9
Antal værktøjer 9
Udførelse med topnøgle
Vægt 0,822 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952625 9
EAN/GTIN 4062406153588
Producentnummer 952625 9

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952625: 1 stk.
HOLEX-topnøglesæt med skaft nr. 622211 str. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven