Ringgaffelnøglesæt, Antal værktøjer: 19

Art.-nr.: 952452 19
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×24
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×24
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 200 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 24
Antal værktøjer 19
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt 2,062 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952452 19
EAN/GTIN 4062406090708
Producentnummer 952452 19

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952452: 1 stk.
GARANT ringgaffelnøgle nr. 613600 str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven