Dobbelte gaffelnøgler, sæt 10

Art.-nr.: 952432 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 10
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt 1,674 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952432 10
EAN/GTIN 4062406158613

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952432: 1 stk.
HOLEX dobbelt gaffelnøglesæt nr. 610960 str. 10 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30): 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele