3-tråds gevindmåling, D = 0,62 mm til D = 8 mm spindel

Art.-nr.: 952158
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
Produkttype Gevindmåletråd
Til spindel-⌀ 8 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952158
EAN/GTIN 4946368202938
Producentnummer 952158
L-nummer L40010 10216

Betegnelse

Beskrivelse:

3-tråds målemetoden er en af de mest præcise metoder til bestemmelse af gevindenes stigningsdiameter. De giver dig følgende fordele: Måletråde er hærdede og præcist slebne. De er placeret på ambolt og spindel på en mikrometerskrue, hvilket muliggør måling af stigningsdiameteren på et gevind

Egenskab:

Leveringsomfang: Inkl. trækasse (313-101)

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven