3-tråds gevindmåling, D = 2,55 mm til D = 6,35 mm spindel

Art.-nr.: 952147
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
Produkttype Gevindmåletråd
Til spindel-⌀ 6,35 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952147
EAN/GTIN 4946368202822
Producentnummer 952147
L-nummer L40010 647

Betegnelse

Beskrivelse:

3-tråds målemetoden er en af de mest præcise metoder til bestemmelse af gevindenes stigningsdiameter. De giver dig følgende fordele: Måletråde er hærdede og præcist slebne. De er placeret på ambolt og spindel på en mikrometerskrue, hvilket muliggør måling af stigningsdiameteren på et gevind

Egenskab:

Leveringsomfang: Inkl. trækasse (313-101)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven