3-tråds gevindmåling, D = 2,05 mm til D = 6,35 mm spindel

Art.-nr.: 952146
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
    Produkttype Gevindmåletråd
    Til spindel-⌀ 6,35 mm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 952146
    EAN/GTIN 4946368202815
    Producentnummer 952146
    L-nummer L40010 646

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    3-tråds målemetoden er en af de mest præcise metoder til bestemmelse af gevindenes stigningsdiameter. De giver dig følgende fordele: Måletråde er hærdede og præcist slebne. De er placeret på ambolt og spindel på en mikrometerskrue, hvilket muliggør måling af stigningsdiameteren på et gevind

    Egenskab:

    Leveringsomfang: Inkl. trækasse (313-101)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven