Hårdskumindsats til værktøjssæt 955180

Art.-nr.: 952001 955180
Rabat
141,92 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredde 383 mm
Dybde 115 mm
Antal værktøjer 4
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952001 955180
EAN/GTIN 4062406158217
Producentnummer 952001 955180

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    passer til hårdskumssortiment Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven