Hyldeplade i limtræ 80X20

Art.-nr.: 951985 80X20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Safety Stance Solid™ Nitrile
    Bredde 2.000 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 80
    Dybde i G 20
    Tykkelse 15 mm
    Produkttype Dækplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951985 80X20
    EAN/GTIN 2050002004917
    Producentnummer 649S3864OB

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dæk- og hyldeplade passende til værktøjsskabe og skabe.
    Hyldeplade i limtræ, ca. 15 mm tyk.

    Leveringsomfang:

    Hyldeplade uden monteringsmateriale.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven