Hyldeplade i bambus 50X20

Art.-nr.: 951980 50X20
(DKK 1239,55 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 50
Dybde i G 20
Tykkelse 25 mm
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951980 50X20
EAN/GTIN 4062406159054
Producentnummer 951980 50X20

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade passende til værktøjsskabe og skabe.
GARANT hyldeplade i bambus, ca. 25 mm tyk.

Leveringsomfang:

Hyldeplade uden monteringsmateriale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Mål i G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven