Hyldeplade af rillet gummi 60X20

Art.-nr.: 951975 60X20
(DKK 390,37 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredde 1.500 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 60
Dybde i G 20
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Materiale gummi
Overflade Riller
Produkttype Rillet gummimåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951975 60X20
EAN/GTIN 2050002006805
Producentnummer 759S1550BL

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade af riflet gummi, 3 mm tyk.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven