Hyldeplade af rillet gummi 50X28

Art.-nr.: 951975 50X28
(DKK 388,25 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredde 1.250 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 50
Dybde i G 28
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Materiale gummi
Overflade Riller
Produkttype Rillet gummimåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951975 50X28
EAN/GTIN 2050002006881
Producentnummer 759S1270BL

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade af riflet gummi, 3 mm tyk.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven