Underlag i blød pvc, transparent 20-m-rulle 1500 mm

Art.-nr.: 951955 1500
(DKK 348,66 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse Metervare
    Producentbetegnelse Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Længde 20.000 mm
    Længde, i m 20 m
    Bredde 1.500 mm
    Tykkelse 3 mm
    Materiale Blød pvc
    Farve transparent
    silikonefri ja
    Produkttype Arbejdsflade-beskyttelsesmåtte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951955 1500
    EAN/GTIN 2050002016620
    Producentnummer 759S1050BL

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til beskyttelse af filebænke og arbejdsflader mod tilsmudsning og beskadigelser. Silikonefri.
    Til tilskæring efter individuelle behov.

    Bemærk:

    Måltolerancer iht. DIN 7715, del 5 P2.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven