Underlag i blød pvc, transparent 1500 mm

Art.-nr.: 951952 1500
(DKK 723,26 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Tilskæring
Producentbetegnelse Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredde 1.500 mm
Dybde 800 mm
Tykkelse 3 mm
Produkttype Arbejdsflade-beskyttelsesmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951952 1500
EAN/GTIN 2050002016606
Producentnummer 759S7560BL

Betegnelse

Anvendelse:

Til beskyttelse af filebænke og arbejdsflader mod tilsmudsning og beskadigelser. Silikonefri.

Bemærk:

Måltolerancer iht. DIN 7715, del 5 P2.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven