Gummimåtte (glat) 10-m-rulle 1

Art.-nr.: 951936 1
(DKK 301,72 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Metervare
Producentbetegnelse Table Tac P3™ smooth
Længde 10.000 mm
Bredde 1.200 mm
Tykkelse 3 mm
Materiale gummi
Overflade glat
Produkttype glat gummimåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951936 1
EAN/GTIN 662641903166
Producentnummer 742R8066BL

Betegnelse

Anvendelse:

Til skånsom, skridsikker og støjsvag opbevaring af værktøj.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven