Rillegummimåtte til skuffer 46X24

Art.-nr.: 951910 46X24
(DKK 399,49 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Måling i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredde 1.150 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 46
Dybde i G 24
Tykkelse 3 mm
passer til skuffer i G 46×24G
Materiale gummi
Overflade Riller
Produkttype Rillet gummimåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951910 46X24
EAN/GTIN 2050002006423
Producentnummer 759S1160BL

Betegnelse

Anvendelse:

Til skånsom, skridsikker og støjsvag opbevaring af værktøj.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven