Åben antiskridmåtte, Type: 1

Art.-nr.: 951906 1
Price per 1 styk (DKK 157,65 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Anti-R. Exact, sæt med 1, 1220 x 610 mm
Udførelse Tilskæring
Bredde 1.220 mm
Dybde 610 mm
Tykkelse 2 – 3 mm
Produkttype Skridsikker måtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951906 1
EAN/GTIN 4260386325043
Producentnummer 80600374
Producent TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Betegnelse

Udførelse:

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke. Farve antracit.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer. Som skridsikring og til skånsom opbevaring af værktøj.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (test af antændelighed); VDI 2700:2009 / blad 15/punkt 11,3 (deformations- og indpresningsegenskaber). REACH-forskrifterne er opfyldt.

Bemærk:

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven