Underlagsmåtte til værkstedsvogne, Type: 1

Art.-nr.: 951860 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 530 mm
Dybde 447 mm
Produkttype Rastermåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951860 1
EAN/GTIN 4062406181277
Producentnummer 951860 1

Betegnelse

Udførelse:

GridLine måtte i naturgummi til at lægge på værkstedsvognen. Det udprægede GridLine mønster forhindrer, af cylindriske komponenter ruller væk og bruges til at holde easyPick småtingsbeholdere nr. 951210, nr. 951251 og nr. 951265 samt indsatser nr. 951415 og nr. 951425 fast på måtten. Måttetykkelse 2 mm i riller, 4 mm på forhøjninger.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Passer til:

ToolCar nr. 914520 og 914524, værkstedsvogne nr. 914540 og 914550.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven