Måtte til skuffer 36X20

Art.-nr.: 951830 36X20
(DKK 427,13 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 900 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 36
Dybde i G 20
Tykkelse 2 mm - 4 mm
passer til skuffer i G 36×20G
Produkttype Rastermåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951830 36X20
EAN/GTIN 4062406181215
Producentnummer 951830 36X20

Betegnelse

Udførelse:

GridLine måtte i naturgummi til at lægge i skuffer.
Det udprægede GridLine mønster forhindrer, af cylindriske komponenter ruller væk og bruges til at holde easyPick småtingsbeholdere nr. 951210, nr. 951251 og nr. 951265 samt indsatser nr. 951415 og nr. 951425 fast på måtten. Måttetykkelse 2 mm i riller, 4 mm på forhøjninger.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven