Stik-skillevægge, Bredde 7G 150 mm

Art.-nr.: 951771 150
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,44  DKK / styk
  • fra 5 styk
    20,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
969 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 125 mm
Bredde 175 mm
Bredde i G 7
Passer til skuffefronthøjde 150 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951771 150
EAN/GTIN 4062406137144
Producentnummer 951771 150

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven