Stik-skillevægge, Bredde 2G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951721 75
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    7,60  DKK / styk
  • fra 5 styk
    6,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.303 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 50 mm
Bredde i G 2
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951721 75
EAN/GTIN 4062406136673
Producentnummer 951721 75
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven