{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.200 mm | |
Bredde | 1.434 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 2×36×36 E | |
Dybde i E | 36 E | |
Skuffer, nyttebredde | 612 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Vægt | 342 kg | |
Produkttype | Kontorstation |
Artikelnummer | 951700 DE | |
Producentnummer | 951700 DE |