• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indsatser, højde 25 mm 2K, Bredde×dybde i G / type: 2X6/1

Art.-nr.: 951425 2X6/1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 50 mm
Dybde 150 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 6
Antal rum i boksen 1
Antal indsatser 1
Passende stik-skillerum Nr. 951275 str. B
Produkttype Grebindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951425 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151867
Producentnummer 951425 2X6/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.
Indsatser med 2K-Haptoprene på indersiden. Forøget skridsikring. Værktøjet rutsjer ikke frem og tilbage, når skufferne åbnes og lukkes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven