Etiketholdersæt lilla 10 dele 2

Art.-nr.: 951315 2
Sæt pris 10 styk (DKK 2,70 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager

Vælg variant og styktal

Etiketbredde enhed G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 14 mm
    Bredde 35 mm
    Produkttype Mærkningsskilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951315 2
    EAN/GTIN 4062406193119
    Producentnummer 951315 2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Etiketteholder til at anbringe på easyPick småtingsbeholder. Mærkning direkte med vandopløselig stift eller med etiketter Avery Zweckform L7656-25 (til str. 2) og Avery Zweckform L7658-25 (til str. 3). Etiketter medfølger ikke.

    Passer til:

    Nr. 951210, 951251 og 951265 i str. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven