Etiketholdersæt grøn 10 dele 3

Art.-nr.: 951313 3
Sæt pris 10 styk (DKK 2,88 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager

Vælg variant og styktal

Etiketbredde enhed G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 14 mm
Bredde 60 mm
Produkttype Mærkningsskilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951313 3
EAN/GTIN 4062406193089
Producentnummer 951313 3

Betegnelse

Udførelse:

Etiketteholder til at anbringe på easyPick småtingsbeholder. Mærkning direkte med vandopløselig stift eller med etiketter Avery Zweckform L7656-25 (til str. 2) og Avery Zweckform L7658-25 (til str. 3). Etiketter medfølger ikke.

Passer til:

Nr. 951210, 951251 og 951265 i str. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven