Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 100/2

Art.-nr.: 950620 100/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: 46×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 46×24
Højde 75 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 46
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 1.150 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 1,918 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950620 100/2
EAN/GTIN 4062406153731
Producentnummer 950620 100/2

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 46×24G.

Passer til:

Skuffe 46×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 100
Slidsskilleliste nr. 951530: 4 × str. 100
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 2 × str. 100
Skilleplade 10G til indstik nr. 951801: 8 × str. 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven