Indsatssortiment, 36×24G, Type: 50/2

Art.-nr.: 950560 50/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 36×24
Højde 25 mm
Bredde 900 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 36
Dybde i G 24
Indsatser, højde 25 mm
Passer til skuffefronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 36
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 900 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Materiale Kunststof
Vægt 2,19 kg
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950560 50/2
EAN/GTIN 4062406153526
Producentnummer 950560 50/2

Betegnelse

Udførelse:

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×24G.

Passer til:

Skuffe 36×24G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 18 × str. 6×8/3
Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 6 × str. B

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven