Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 75/1

Art.-nr.: 950470 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 20×24
Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 0,718 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950470 75/1
EAN/GTIN 4062406153144
Producentnummer 950470 75/1

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×24G.

Passer til:

Skuffe 20×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 75
Slidsskilleliste nr. 951530: 4 × str. 75
Skilleplade 4G til indstik nr. 951741: 10 × str. 75

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven