Indsatssortiment 50/3

Art.-nr.: 950460 50/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×24

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 20×24
Højde 25 mm
Bredde 500 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 24
Indsatser, højde 25 mm
Passer til skuffefronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Materiale Kunststof
Vægt 1,321 kg
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950460 50/3
EAN/GTIN 4062406388829
Producentnummer 950460 50/3

Betegnelse

Udførelse:

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×24G.

Passer til:

Skuffe 20×24G.

Indhold:

Beholder til smådele 1K højde 25 mm nr. 951415: 8 × str. 6×6/4; 4 × str. 6×6/2; 4 × str. 2×6/1
Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 1 × str. A; 3 × str. C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven