Indsatssortiment 50/3

Art.-nr.: 950360 50/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×20

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 26×20
Højde 25 mm
Bredde 650 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 26
Dybde i G 20
Indsatser, højde 25 mm
Passer til skuffefronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Materiale Kunststof
Vægt 1,43 kg
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950360 50/3
EAN/GTIN 4062406388812
Producentnummer 950360 50/3

Betegnelse

Udførelse:

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×20G.

Passer til:

Skuffe 26×20G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 4 × str. 6×6/4; 2 × str. 6×8/4; 4 × str. 6×6/2; 2 × str. 6×8/2; 2 × str. 2×6/1; 1 × str. 2×8/1
Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 2 × str. A; 3 × str. C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven